GATES
GATES
5040 4-1/2
GATES GATES
Opis
GATES 5040 4-1/2
4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
5040 4-1/2
Nr kat. BDI
1109383
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/5040-4-1-2/p/1109383
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,7
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0072053464115
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
5040 4.1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7858-8408
Waga / LBS
23.6
Długi Opis
4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież