DODGE
DODGE
5040 X 4-7/16-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE 5040 X 4-7/16-KW
4-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
5040 X 4-7/16-KW
Nr kat. BDI
255923
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/5040-X-4-7-16-KW/p/255923
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,519
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782476460280
Otwór Calowy
4.438
Otwór Metryczny
112.725
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
5040 X 4-7/16 KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
114895
Waga / LBS
25.1
Długi Opis
4-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież