622219
Púzdro
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5050 3 15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR 5050 3 15/16
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
5050 3 15/16
BDI #
622219
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/5050-3-15-16/p/622219
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
13,261
EAN
0697950036793
Vnútorný priemer - palce
3.938
Vnútorný priemer – milimetre
100.025
Vonkajší priemer - palce
7
Vonkajší priemer – milimetre
177.8
Dĺžka cez dieru – palce
5
Dĺžka cez dieru – milimetre
127
Rada púzdra
5050
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
29.21
Dlhý popis
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov