GATES
GATES
5050 4-1/4
GATES GATES
Opis
GATES 5050 4-1/4
4-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
5050 4-1/4
Nr kat. BDI
1109406
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/5050-4-1-4/p/1109406
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,9
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0072053090116
Otwór Calowy
4.25
Otwór Metryczny
107.95
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5050
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
5050 4.1/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7859-7404
Waga / LBS
24.02
Długi Opis
4-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież