TIMKEN
TIMKEN
6050-4-1/2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 6050-4-1/2
Shaft Bushing; 4-1/2" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
6050-4-1/2
Nr kat. BDI
24312118
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/6050-4-1-2/p/24312118
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,401
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0070964057877
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Seria Tulei
6050
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 4-1/2" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież