DODGE
DODGE
7060 X 3-15/16-KW BUSHING
DODGE DODGE
Opis
DODGE 7060 X 3-15/16-KW BUSHING
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
7060 X 3-15/16-KW BUSHING
Nr kat. BDI
27321322
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/7060-X-3-15-16-KW-BUSHING/p/27321322
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,659
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477784538
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
10.25
Średnica Zewn. Milimetry
260.35
Seria Tulei
7060
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież