Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

B X 2-7/16-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMVl5OHhNRFEyT1RNd05qQTBNRE0xTUM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1ZTg4YTJmN2Y4MmQyZTdlZWM1MjAxODkyNjMxMDEwYzk4ZTM0Zjc0ZjExYzYwNjNhYmIyNDYyNjBlZTYwZTA
21832004 Tuleje 

DODGE DODGE

B X 2-7/16-KW

Opis

DODGE B X 2-7/16-KW

Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

B X 2-7/16-KW

Nr kat. BDI
21832004

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477472763
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Średnica Zewn. Cale
2.625
Średnica Zewn. Milimetry
66.675
Seria Tulei
B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież