Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

E 1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETTBOalkxTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTc4MzE3Zjc0YTc5YTcwNzA0YWFiMjljOTg4MjNhNjU5NDk5YjJiMTUwZTRjZmJiNTI1ZTM3ODgxNzIyMzQx
1122809 Tuleje 

GATES GATES

E 1

Opis

GATES E 1

1" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

E 1

Nr kat. BDI
1122809

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,28
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672701945
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
3.834
Średnica Zewn. Milimetry
97.384
Seria Tulei
E
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
E 1.
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7839-1100
Waga / LBS
11.65
Długi Opis
1" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież