GATES
GATES
E 2-11/16
GATES GATES
Opis
GATES E 2-11/16
2-11/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
E 2-11/16
Nr kat. BDI
1122827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/E-2-11-16/p/1122827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,65
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672702287
Otwór Calowy
2.688
Otwór Metryczny
68.275
Średnica Zewn. Cale
3.834
Średnica Zewn. Milimetry
97.384
Seria Tulei
E
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
E 2.11/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7839-1211
Waga / LBS
8.05
Długi Opis
2-11/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież