BANDO
BANDO
F 1 1/8
BANDO BANDO
Opis
BANDO F 1 1/8
1-1/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
F 1 1/8
Nr kat. BDI
145393
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/F-1-1-8/p/145393
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,795
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717900625
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
F 1 1/8
Waga / LBS
14
Długi Opis
1-1/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież