331757
Tuleje
BROWNING
BROWNING
F 1 15/16 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 07/24
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING F 1 15/16 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 07/24
1-15/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
F 1 15/16 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
Nr kat. BDI
331757
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/F-1-15-16-PRZESTARZA%C5%81Y-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86-07-24/p/331757
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,604
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
F 1 15/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073790
Waga / LBS
16.64
Długi Opis
1-15/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież