TSUBAKI
TSUBAKI
G1-16MM
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI G1-16MM
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 50.8MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
G1-16MM
Nr kat. BDI
927681
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/G1-16MM/p/927681
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Seria Tulei
G1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 50.8MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież