MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
H-1-3/8
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP H-1-3/8
1-3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
H-1-3/8
Nr kat. BDI
17111979
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/H-1-3-8/p/17111979
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,362
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0746041045999
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
H
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
1-3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież