Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

H-22MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobU1TOHhNRFV3TnpFd056UTJOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODBjZWMxMGY5OWEyMTFlNWQwNDc1NjJlNjBkNjljODEyNWFlYjI1NDY4ZDZkMjA3NWE0NmUxZWQxODU0MjQ2
17111990 Tuleje 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

H-22MM

Opis

MEGADYNE GROUP H-22MM

22MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

H-22MM

Nr kat. BDI
17111990

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,362
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0746041045531
Otwór Calowy
0.866
Otwór Metryczny
22
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
H
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
H-22MM
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
22MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież