BANDO
BANDO
J 2 1/2
BANDO BANDO
Opis
BANDO J 2 1/2
2-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
J 2 1/2
Nr kat. BDI
145451
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/J-2-1-2/p/145451
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,419
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717902056
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Średnica Zewn. Cale
5.148
Średnica Zewn. Milimetry
130.759
Seria Tulei
J
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
J 2 1/2
Waga / LBS
22
Długi Opis
2-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież