DODGE
DODGE
J X 4-1/4-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE J X 4-1/4-KW
4-1/4" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
J X 4-1/4-KW
Nr kat. BDI
257461
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/J-X-4-1-4-KW/p/257461
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,243
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475102693
Otwór Calowy
4.25
Otwór Metryczny
107.95
Średnica Zewn. Cale
5.148
Średnica Zewn. Milimetry
130.759
Seria Tulei
J
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
J X 4-1/4-KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
120634
Waga / LBS
14.93
Długi Opis
4-1/4" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież