TB WOODS
TB WOODS
JS 3-15/16
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS JS 3-15/16
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
JS 3-15/16
Nr kat. BDI
992041
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/JS-3-15-16/p/992041
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,436
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672028097
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
5.148
Średnica Zewn. Milimetry
130.759
Seria Tulei
JS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
JS31516
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
JS31516
Waga / LBS
12
Długi Opis
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież