CONTINENTAL
CONTINENTAL
M-2 ; 1/4
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL M-2 ; 1/4
2-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
M-2 ; 1/4
Nr kat. BDI
412743
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/M-2-;-1-4/p/412743
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,077
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0037256304842
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
M-2 1/4 BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181339
Waga / LBS
61.9
Długi Opis
2-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież