Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

M-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaFpTOHhNRE0wTXpnM01UZzNNekExTkM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMGRmZDM4N2M5ZDI0Njg2MjMyY2FiOTE2MzFjOTFmZDI2MzIwMDdjMTA5NDVjZDE2MjJkNDRkMWNmYjViYmJh
928613 Tuleje 

TSUBAKI TSUBAKI

M-2

Opis

TSUBAKI M-2

Bushing, Shaft; 2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

M-2

Nr kat. BDI
928613

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,92
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039386328
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież