TSUBAKI
TSUBAKI
M 4-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI M 4-1/2
Bushing, Shaft; 4-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
M 4-1/2
Nr kat. BDI
928648
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/M-4-1-2/p/928648
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,92
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039386670
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Długi Opis
Bushing, Shaft; 4-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież