Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

M-HE35 3 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-HE-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNE55OHhNRE0wTXpnM05EWTFPRE16TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZTRVZmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjM2JjNzJmNzNjOWIxYTAxZmViNWU1NmQwZjNhYzg3NTdjYjQyNDBlNGFhZTkxMjY3YWJmZGVmZmFhNTZhZTdm
17800235 Tuleje 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

M-HE35 3 7/16

Opis

MARTIN SPROCKET & GR M-HE35 3 7/16

Bushing, Shaft; 3-7/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing

Nr. katalogowy

M-HE35 3 7/16

Nr kat. BDI
17800235

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,086
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950501628
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
6.625
Średnica Zewn. Milimetry
168.275
Seria Tulei
HE35
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
HE
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 3-7/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież