GATES
GATES
N 3-5/8
GATES GATES
Opis
GATES N 3-5/8
Bushing, Shaft; 3-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
N 3-5/8
Nr kat. BDI
18202597
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/N-3-5-8/p/18202597
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
3.625
Otwór Metryczny
92.075
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
N
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 3-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież