TB WOODS
TB WOODS
N 4 7/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS N 4 7/8
4-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
N 4 7/8
Nr kat. BDI
985796
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/N-4-7-8/p/985796
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,319
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672704236
Otwór Calowy
4.875
Otwór Metryczny
123.825
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
N
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
N478
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
N478
Waga / LBS
58.1
Długi Opis
4-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież