https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR1-ZN-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoa1pDOHhNRFEyT1RNeE1qVXlPRFF4TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNVjlhVGw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZDI2YmFjOWVhODE4NGExMDllNDY3ODFjNWYyYWMzYjk4ZGQyYmE0MGJjZmY3ZDJmOWNkZTc5ZTdlZjFmNzIz
DODGE
DODGE
P1X1-1/8-ZN
DODGE DODGE
Opis
DODGE P1X1-1/8-ZN
Shaft Bushing; 1-1/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
P1X1-1/8-ZN
Nr kat. BDI
19276532
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/P1X1-1-8-ZN/p/19276532
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,622
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0775829142179
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
1.938
Średnica Zewn. Milimetry
49.225
Seria Tulei
P1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD | Zinc Plated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 1-1/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież