SKF
SKF
PHF M-100MM
SKF SKF
Opis
SKF PHF M-100MM
Shaft Bushing; 100MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
PHF M-100MM
Nr kat. BDI
1291401
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/PHF-M-100MM/p/1291401
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,1
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
7316573963776
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
Shaft Bushing; 100MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież