SKF
SKF
PHF TB2017X25MM
SKF SKF
Opis
SKF PHF TB2017X25MM
Shaft Bushing; 25MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2017 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
PHF TB2017X25MM
Nr kat. BDI
1279580
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/PHF-TB2017X25MM/p/1279580
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,91
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
7316573295341
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.75
Średnica Zewn. Milimetry
69.85
Seria Tulei
2017
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Waga / LBS
2.00621
Długi Opis
Shaft Bushing; 25MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2017 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież