BROWNING
BROWNING
Q3 2 5/16
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING Q3 2 5/16
2-5/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
Q3 2 5/16
Nr kat. BDI
326603
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/Q3-2-5-16/p/326603
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,648
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289170333
Otwór Calowy
2.313
Otwór Metryczny
58.75
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q3
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
Q3 2 5/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1079607
Waga / LBS
3.63
Długi Opis
2-5/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież