TSUBAKI
TSUBAKI
R1-2
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI R1-2
Bushing, Shaft; 2" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
R1-2
Nr kat. BDI
927871
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/R1-2/p/927871
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,4
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039939074
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Długi Opis
Bushing, Shaft; 2" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież