TSUBAKI
TSUBAKI
R2 2-5/8
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI R2 2-5/8
2-5/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
R2 2-5/8
Nr kat. BDI
927926
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/R2-2-5-8/p/927926
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,98
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039801890
Otwór Calowy
2.625
Otwór Metryczny
66.675
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD | Optional Steel - Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
11
Długi Opis
2-5/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież