BROWNING
BROWNING
S1 4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING S1 4
4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
S1 4
Nr kat. BDI
326749
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/S1-4/p/326749
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,795
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289231430
Otwór Calowy
4
Otwór Metryczny
101.6
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Seria Tulei
S1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
S1 4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1080316
Waga / LBS
8.36
Długi Opis
4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,38 Cale | 111,252 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież