https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-SU2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMVl5OHhNRFEyT1RNeE5ERXdNVEkzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5VFZUSmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWNiYWQwNDNmNDk1ZjlmMmM0YmMyODEzMjRjZjBlMzE3ZjI5MWMyZGQwNzIxZjhkODQ0ZWY3NDg2ZDg2OTc
DODGE
DODGE
S1 X 3-7/16-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE S1 X 3-7/16-KW
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
S1 X 3-7/16-KW
Nr kat. BDI
22264786
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/S1-X-3-7-16-KW/p/22264786
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,931
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477473487
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Seria Tulei
S1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,38 Cale | 111,252 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież