Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SD-SS 1-7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-QD2-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnME9DOHhNRE0wTXpnM01qYzFOemM1TUM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVVVF5WDFOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMzQxNGEwMjFhZTdlOGE4ODc4MDBhNWNjMTc5YzdhNWIyYTVhYmQ1YTkzNjRjY2QxYjgyNGVlODI0MzM1OTE
24285574 Tuleje 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

SD-SS 1-7/8

Opis

MARTIN SPROCKET & GR SD-SS 1-7/8

Bushing, Shaft; 1-7/8" Bore; 2.187" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SD-SS 1-7/8

Nr kat. BDI
24285574

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SD
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 1-7/8" Bore; 2.187" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,813 Cale | 46,05 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież