DODGE
DODGE
SDS X 1-1/16-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE SDS X 1-1/16-KW
1-1/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SDS X 1-1/16-KW
Nr kat. BDI
257255
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SDS-X-1-1-16-KW/p/257255
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,658
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475100613
Otwór Calowy
1.063
Otwór Metryczny
27
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SDS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
SDS X 1 1/16-KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
120397
Waga / LBS
1.66
Długi Opis
1-1/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież