Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SDS X 28MM-KW HDW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnME5DOHhNRFEyT1RNd05qY3lPRFEzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWQ0OGUyZjI0MWJkMTlmMWQ0YTA5NDAxZWM3M2ViZjBjM2UyYzY5NzUyZTA0NGMyMjM2OWMyOWFkMzk3ZDEz
256300 Tuleje 

DODGE DODGE

SDS X 28MM-KW HDW

Opis

DODGE SDS X 28MM-KW HDW

Shaft Bushing; 28MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SDS X 28MM-KW HDW

Nr kat. BDI
256300

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,658
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475177493
Otwór Calowy
1.102
Otwór Metryczny
28
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SDS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 28MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,375 Cale | 34,925 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież