DODGE
DODGE
SF X 1/2-NK SINTERED STL
DODGE DODGE
Opis
DODGE SF X 1/2-NK SINTERED STL
1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SF X 1/2-NK SINTERED STL
Nr kat. BDI
257078
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SF-X-1-2-NK-SINTERED-STL/p/257078
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,415
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475484591
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
SF X 1/2-NK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
120055
Waga / LBS
5.32
Długi Opis
1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież