DODGE
DODGE
SF X 32MM-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE SF X 32MM-KW
32MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SF X 32MM-KW
Nr kat. BDI
257129
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SF-X-32MM-KW/p/257129
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,041
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475885374
Otwór Calowy
1.26
Otwór Metryczny
32
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
SF X 32MM, 10 X 3.3MM KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
120126
Waga / LBS
5.32
Długi Opis
32MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież