Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SF X 42MM-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnME5DOHhNRFEyT1RNd05qY3lPRFEzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWQ0OGUyZjI0MWJkMTlmMWQ0YTA5NDAxZWM3M2ViZjBjM2UyYzY5NzUyZTA0NGMyMjM2OWMyOWFkMzk3ZDEz
257133 Tuleje 

DODGE DODGE

SF X 42MM-KW

Opis

DODGE SF X 42MM-KW

42MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SF X 42MM-KW

Nr kat. BDI
257133

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,837
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475884742
Otwór Calowy
1.654
Otwór Metryczny
42
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
SF X 42MM, 12 X 3.3MM KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
120130
Waga / LBS
4.29
Długi Opis
42MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież