BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF1-1/2-SG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SF1-1/2-SG
1-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SF1-1/2-SG
Nr kat. BDI
184697
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SF1-1-2-SG/p/184697
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,906
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0884107239040
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SF1-1/2-SG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F06239
Waga / LBS
4.2
Długi Opis
1-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież