CONTINENTAL
CONTINENTAL
SFL-1 ; 1/2
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL SFL-1 ; 1/2
1-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SFL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
SFL-1 ; 1/2
Nr kat. BDI
413063
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SFL-1-;-1-2/p/413063
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,862
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0037256308048
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SFL
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
L Flangeless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181659
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
1-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SFL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież