TSUBAKI
TSUBAKI
SH 11/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI SH 11/16
11/16" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SH 11/16
Nr kat. BDI
22382750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SH-11-16/p/22382750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039383525
Otwór Calowy
0.688
Otwór Metryczny
17.475
Średnica Zewn. Cale
1.871
Średnica Zewn. Milimetry
47.523
Seria Tulei
SH
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
1
Długi Opis
11/16" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież