BROWNING
BROWNING
SH 35 MM
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING SH 35 MM
35MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
SH 35 MM
Nr kat. BDI
332201
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SH-35-MM/p/332201
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,345
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289616343
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
1.871
Średnica Zewn. Milimetry
47.523
Seria Tulei
SH
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SH 35 MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3208014
Waga / LBS
0.76
Długi Opis
35MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież