BROWNING
BROWNING
SK 1 1/2
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING SK 1 1/2
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
SK 1 1/2
Nr kat. BDI
332207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SK-1-1-2/p/332207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,322
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289335787
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
2.812
Średnica Zewn. Milimetry
71.425
Seria Tulei
SK
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SK 1 1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1077916
Waga / LBS
2.8
Długi Opis
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież