TSUBAKI
TSUBAKI
SK 2-1/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI SK 2-1/16
2-1/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SK 2-1/16
Nr kat. BDI
22382754
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SK-2-1-16/p/22382754
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039384447
Otwór Calowy
2.063
Otwór Metryczny
52.4
Średnica Zewn. Cale
2.812
Średnica Zewn. Milimetry
71.425
Seria Tulei
SK
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
3
Długi Opis
2-1/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież