TB WOODS
TB WOODS
SK 2 1/4 5/8 KW
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS SK 2 1/4 5/8 KW
2-1/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
SK 2 1/4 5/8 KW
Nr kat. BDI
986788
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SK-2-1-4-5-8-KW/p/986788
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,861
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672701341
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
2.812
Średnica Zewn. Milimetry
71.425
Seria Tulei
SK
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
SK21458KS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
SK21458KS
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
2-1/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież