IPL
IPL
TAPER BUSH 3535 /48
IPL IPL
Opis
TAPER BUSH 3535 /48
48MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TAPER BUSH 3535 /48
Nr kat. BDI
15069508
Szczegóły
100.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TAPER-BUSH-3535-48/p/15069508
Twoja Cena
100,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,25
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
1.89
Otwór Metryczny
48
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
48MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież