CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
TB 1210-25
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
Opis
CHIARAVALLI TB 1210-25
25MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TB 1210-25
Nr kat. BDI
15055158
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TB-1210-25/p/15055158
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Seria Tulei
1210
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.chiaravalli.comen
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
25MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież