TB WOODS
TB WOODS
TL1008 11/16
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS TL1008 11/16
11/16" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
TL1008 11/16
Nr kat. BDI
997579
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL1008-11-16/p/997579
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,095
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672342049
Otwór Calowy
0.688
Otwór Metryczny
17.475
Średnica Zewn. Cale
1.386
Średnica Zewn. Milimetry
35.204
Seria Tulei
1008
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
TL100811/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TL100811/1
Waga / LBS
0.21
Długi Opis
11/16" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież