BANDO
BANDO
TL1210 5/8
BANDO BANDO
Opis
BANDO TL1210 5/8
5/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL1210 5/8
Nr kat. BDI
145536
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL1210-5-8/p/145536
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717903060
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Seria Tulei
1210
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
TL1210 5/8
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
5/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież