BANDO
BANDO
TL3030 2 3/8
BANDO BANDO
Opis
BANDO TL3030 2 3/8
2-3/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL3030 2 3/8
Nr kat. BDI
145687
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL3030-2-3-8/p/145687
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,357
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717904364
Otwór Calowy
2.375
Otwór Metryczny
60.325
Średnica Zewn. Cale
4.25
Średnica Zewn. Milimetry
107.95
Seria Tulei
3030
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
7.4
Długi Opis
2-3/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież