BANDO
BANDO
TL3525 3
BANDO BANDO
Opis
BANDO TL3525 3
3" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL3525 3
Nr kat. BDI
145719
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL3525-3/p/145719
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,59
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717294533
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3525
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
TL3525 3
Waga / LBS
7.9
Długi Opis
3" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież